品番 : EA829JC-209B
品名 : M 9x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
仕様
呼び | M9×1.0 | 全長 | 63mm |
---|---|---|---|
■巾 | 5.5mm | 材質 | HSS(ハイス) |
細目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
仕上タップ(喰付2-3P) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/02 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JC-203です。