品番 : EA829JC-206
品名 : M 6x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
仕様
呼び | M6×0.50 | 全長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
■巾(mm) | 4.9 | 材質 | HSS |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
細目 | |||
仕上タップ(喰付2~3P) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/08 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-205 : M5-M 8/110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JC-203です。