詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JC-204

品名 : M 4x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)

仕様

呼び M4×0.5 全長 45mm
■巾 3.4mm 材質 HSS(ハイス)
細目
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕上タップ(喰付2-3P)
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/05/03 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA829JC-203 M 3x0.35 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-204 M 4x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-205 M 5x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-206 M 6x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-206B M 6x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-208 M 8x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-208B M 8x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-209B M 9x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-210 M10x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-210B M10x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-210C M10x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-212 M12x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-212B M12x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-212C M12x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-214 M14x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-214B M14x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-214C M14x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-216 M16x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-216B M16x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-216C M16x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-218 M18x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-218B M18x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-218C M18x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-220 M20x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-220B M20x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-220C M20x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-222B M22x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-224 M24x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
EA829JC-224B M24x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JC-203です。
  • 画像はEA829JC-203です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top