品番 : EA829JC-216B
品名 : M16x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
仕様
呼び | M16×1.25 | 全長(mm) | 70 |
---|---|---|---|
■巾(mm) | 9.0 | 材質 | HSS |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
細目 | |||
仕上タップ(喰付2~3P) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/02 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-208 : M14-M16/135mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JC-203です。