詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JD-1

品名 : 1/8"x28 パイプタップ2本組(HSS/PF)

カタログ訂正

24/11/08 ●(誤)中:食付5~6P→(正)先:食付5~6P (No.55,56 1023)

仕様

入組数 2 <セット内容> 先:喰付5-6P
仕上:喰付2-3P
呼び G1/8”×28 全長 63mm
■巾 5.5mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
管用平行ねじ(G)用
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/15 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829JD-1 1/8"x28 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-2 1/4"x19 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-3 3/8"x19 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-4 1/2"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-5 5/8"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-6 3/4"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-7 7/8"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
EA829JD-8 1 "x11 パイプタップ2本組(HSS/PF)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JD-3です。
  • 画像はEA829JD-3です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top