品番 : EA829JD-3
品名 : 3/8"x19 パイプタップ2本組(HSS/PF)
仕様
| 入組数 | 2本 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | G3/8”×19 | 全長 | 70mm |
| ■巾 | 9.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 管用平行ねじ(G)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/02 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-208 : M14-M16/135mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
