品番 : EA829JD-7
品名 : 7/8"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
仕様
| 入組数 | 2本 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | G7/8”×14 | 全長 | 90mm |
| ■巾 | 18.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 管用平行ねじ(G)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/07 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
