品番 : EA829JD-9
品名 : 1・1/4"x11 パイプタップ2本組(HSS/PF)
仕様
| 入組数 | 2本 | <セット内容> | 先:喰付 5-6P 仕上:喰付 2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | G1・1/4”×11 | 全長 | 125mm |
| ■巾 | 24mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 管用平行ねじ(G)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
