品番 : EA829JD-6
品名 : 3/4"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
カタログ訂正
24/11/08 ●(誤)中:食付5~6P→(正)先:食付5~6P (No.55,56 1023)
仕様
| 入組数 | 2 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | G3/4”×14 | 全長 | 90mm |
| ■巾 | 16.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 管用平行ねじ(G)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/01 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JD-3です。
