品番 : EA829PF-14A
品名 : M14x 2.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M14×2 | 全長(mm) | 88 |
喰付 | 5P | 入数 | 1本 |
シャンク径(mm) | 10.5 | 精度表記 | STD |
精度 | OH4 | ねじ長(mm) | 30 |
首下長(mm) | 48 | 溝数 | 3 |
突出しセンタ | - | 重量(g) | 71 |
■巾 | 8mm | ■長 | 11mm |
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 対応被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど |
TiNコーティング(表面処理) | |||
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0931ページ |