品番 : EA829PF-6
品名 : M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M6×1 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH2 | 喰付 | 5P |
| 全長 | 62mm | ねじ長 | 19mm |
| 首下長 | 29mm | シャンク径 | 6mm |
| ■長 | 7mm | ■巾 | 4.5mm |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | あり |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 12g | ||
| TiNコーティング(表面処理) | |||
| ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです