詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PF-16BA

品名 : M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TIN-POT STD
呼び M16×1.5 全長(mm) 95
喰付 5P 入数 1本
シャンク径(mm) 12.5 精度表記 STD
精度 OH3 ねじ長(mm) 32
首下長(mm) 52 溝数 3
突出しセンタ 重量(g) 101
■巾 10mm ■長 13mm
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 対応被削材 ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
TiNコーティング(表面処理)
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/14 18:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA829PF-3 M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
EA829PF-4 M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
EA829PF-5 M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
EA829PF-6 M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
EA829PF-8 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
EA829PF-10 M10x1.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
EA829PF-10BA M10x1.25 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-12A M12x1.75 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-12CA M12x1.25 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-14A M14x 2.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-16A M16x 2.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-18A M18x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-18BA M18x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-20A M20x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-20BA M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-22A M22x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-24A M24x 3.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
EA829PF-24BA M24x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
ウェブカタログ画像
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top