品番 : EA829PF-22BA
品名 : M22x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M22×1.5 | 全長(mm) | 115 |
| 喰付 | 5P | 入数 | 1本 |
| シャンク径(mm) | 17 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | ねじ長(mm) | 38 |
| 首下長(mm) | 63 | 溝数 | 3 |
| 突出しセンタ | - | 重量(g) | 206 |
| ■巾 | 13mm | ■長 | 16mm |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 対応被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど |
| TiNコーティング(表面処理) | |||
| 被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/30 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||
