詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PH-1.6

品名 : M1.6x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SUS-POT STD
呼び M1.6×0.35 全長(mm) 36
喰付 4P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記 STD 精度 OH1
ねじ長(mm) 10 首下長(mm)
シャンク径(mm) 3 ■巾 2.5mm
■長 5mm 溝数 2
突出しセンタ 0.6mm 重量(g) 3
ホモ処理(表面処理)
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA829PH-1.4 M1.4x 0.3 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-1.6 M1.6x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-1.7 M1.7x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-2 M 2x 0.4 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-2.3 M2.3x 0.4 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-2.5 M2.5x0.45 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-2.6 M2.6x0.45 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-3 M 3x0.6 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-3B M 3x0.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-3.5A M3.5x 0.6 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-4 M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-4B M 4x0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-5 M 5x0.9 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-5B M 5x0.8 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-6 M 6x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-8 M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-8B M 8x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-10 M10x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-10B M10x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-10C M10x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-12A M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-12CA M12x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-12D M12x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-14A M14x 2.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-16A M16x 2.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-18A M18x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-18BA M18x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-20A M20x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-20BA M20x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-22A M22x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-24A M24x 3.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-24BA M24x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-27A M27x 3.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829PH-30A M30x 3.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
ウェブカタログ画像
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top