品番 : EA829PH-10C
品名 : M10x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M10×1 | 全長(mm) | 75 |
喰付 | 4P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
精度表記 | STD | 精度 | OH3 |
ねじ長(mm) | 24 | 首下長(mm) | 41 |
シャンク径(mm) | 7 | ■巾 | 5.5mm |
■長 | 6mm | 溝数 | 3 |
突出しセンタ | - | 重量(g) | 28 |
ホモ処理(表面処理) | |||
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに | |||
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 17:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0948ページ |