品番 : EA829PH-16BA
品名 : M16x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M16×1.5 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH3 | 喰付 | 4P |
| 全長 | 95mm | ねじ長 | 32mm |
| 首下長 | 52mm | シャンク径 | 12.5mm |
| ■長 | 13mm | ■巾 | 10mm |
| 溝数 | 3 | 突出しセンタ | なし |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 99g |
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです