品番 : EA829PH-24BA
品名 : M24x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M24×1.5 | 全長(mm) | 120 |
喰付 | 4P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
ねじ長(mm) | 45 | 首下長(mm) | 66 |
シャンク径(mm) | 19 | ■巾 | 15mm |
■長 | 18mm | 溝数 | 3 |
突出しセンタ | - | 重量(g) | 263 |
ホモ処理(表面処理) | |||
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに | |||
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0948ページ |