品番 : EA829SP-10
品名 : M10x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-HC-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M10×1.5 |
全長(mm) | 75 | 食付 | 3P |
ねじ長(mm) | 24 | シャンク径(mm) | 7 |
■巾(mm) | 5.5 | ■長(mm) | 8 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0949ページ |
拡大
画像はEA829SP-12です。