品番 : EA829SP-12
品名 : M12x1.75 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-HC-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M12×1.75 |
全長(mm) | 82 | 食付 | 3P |
ねじ長(mm) | 29 | シャンク径(mm) | 8.5 |
■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 9 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0949ページ |
拡大