詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829ST-10C

品名 : M10x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 V-TI-SFT STD
材質 CPM(粉末ハイス) 呼び M10×1
全長(mm) 75 食付 2.5P
ねじ長(mm) 24 シャンク径(mm) 8.5
■巾(mm) 6.5 ■長(mm) 9
溝数 3 精度 STD
対応被削材 チタン合金、調質鋼(35~45HRC)
Vコーティング
航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
追加説明
カタログ価格

6,680 (税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/14 18:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0933ページ
バリエーション一覧
EA829ST-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-4 M 4x 0.7 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-6 M 6x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-8B M 8x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-10 M10x 1.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-10B M10x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-10C M10x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12 M12x1.75 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12B M12x 1.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12C M12x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12D M12x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
ウェブカタログ画像
画像はEA829ST-10です。
  • 画像はEA829ST-10です。
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top