品番 : EA829ST-8B
品名 : M 8x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | V-TI-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M8×1 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 70mm |
| ねじ長 | 22mm | 首下長 | 36mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | チタン合金、調質鋼(35~45HRC) |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 21g |
| Vコーティング | |||
| 航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです