品番 : EA829ST-4
品名 : M 4x 0.7 スパイラルタップ(チタン合金用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | V-TI-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | CPM(粉末ハイス) | 呼び | M4×0.7 |
全長(mm) | 52 | 食付 | 2.5P |
ねじ長(mm) | 13 | シャンク径(mm) | 5 |
■巾(mm) | 4 | ■長(mm) | 7 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
対応被削材 | チタン合金、調質鋼(35~45HRC) | ||
Vコーティング | |||
航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 21:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829ST-10です。