詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829ST-8

品名 : M 8x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 V-TI-SFT STD
呼び M8×1.25 精度 OH3
食付 2.5P 全長 70mm
ねじ長 22mm 首下長 36mm
シャンク径 7mm ■長 8mm
■巾 5.5mm 溝数 3
突き出しセンタ なし 対応被削材 チタン合金、調質鋼(35~45HRC)
材質 CPM(粉末ハイス) 重量 21g
Vコーティング
航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0897ページ
バリエーション一覧
EA829ST-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-4 M 4x 0.7 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-6 M 6x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-8B M 8x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-10 M10x 1.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-10B M10x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-10C M10x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12 M12x1.75 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12B M12x 1.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12C M12x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
EA829ST-12D M12x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top