品番 : EA829TA-1
品名 : 1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | PT1/8”×28 | 食付 | 2.5P |
| 全長 | 55mm | ねじ長 | 19mm |
| 基準径位置 | 13mm | シャンク径 | 8mm |
| ■長 | 9mm | ■巾 | 6mm |
| 溝数 | 4 | 被削材 | 中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など |
| 材質 | ハイス(HSS) | 重量 | 22g |
| JIS2級 | |||
| 管用テーパ雌ねじの加工に用います。 | |||
| 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/17 14:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
