詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TA-14

品名 : 1・1/2"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TPT
呼び Rc1-1/2”×11 食付 2.5P
全長 110mm ねじ長 45mm
基準径位置 32mm シャンク径 38mm
■長 32mm ■巾 29mm
溝数 6 被削材 中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質 ハイス(HSS) 重量 915g
JIS2級
管用テーパ雌ねじの加工に用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
追加説明
カタログ価格

82,000 円(税抜)/ 90,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 02:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TA-0.5 1/16"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-1 1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-2 1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-3 3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-4 1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-5 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-6 3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-8 1" x11 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-11 1・1/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
EA829TA-12 1・1/4"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
EA829TA-13 1・3/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
EA829TA-14 1・1/2"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top