詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TA-4

品名 : 1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TPT
呼び PT1/2”×14 全長 80mm
食付 2.5P 材質 ハイス(HSS)
■巾(mm) 14 ■長(mm) 17
ねじ長 35mm 基準径位置 25mm
シャンク径 18mm 溝数 4
管用テーパ雌ねじの加工に用います。
主にパイプ状のものの接続用に。
JIS2級
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 03:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA829TA-0.5 1/16"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-1 1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-2 1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-3 3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-4 1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-5 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-6 3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-8 1" x11 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
EA829TA-11 1・1/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
EA829TA-12 1・1/4"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
EA829TA-13 1・3/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
EA829TA-14 1・1/2"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top