品番 : EA829TA-11
品名 : 1・1/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rc1-1/8”×11 | 全長(mm) | 100 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 45 | 基準径位置(mm) | 32 |
| シャンク径(mm) | 28 | 溝数 | 6 |
| 重量(g) | 495 | ■巾(mm) | 21 |
| ■長(mm) | 24 | 入数 | 1本 |
| 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など | ||
| JIS2級 | |||
| 管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。 | |||
| 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
