品番 : EA829TC-0.5A
品名 : 1/16"x27 パイプタップ(NPT/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
---|---|---|---|
呼び | 1/16”×27 | 全長(mm) | 55 |
喰付 | 2.5P | ねじ長 | 18mm |
シャンク径 | 8mm | 刃数 | 4 |
精度 | G | 材質 | HSS(ハイス) |
■巾 | 6mm | 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など |
ノンコート | |||
管用テーパめねじを加工するのに用います。 | |||
主にパイプ状のものの接続用に。(米式) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 20:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0958ページ |
拡大
画像はEA829TC-8Aです。