品番 : EA829TC-2A
品名 : 1/4"x18 パイプタップ(NPT/HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | 1/4”×18 | 精度 | ANSI G |
| 喰付 | 2.5P | 全長 | 62mm |
| ねじ長 | 28mm | 基準径位置 | 17.4mm |
| シャンク径 | 11mm | ■長 | 12mm |
| ■巾 | 9mm | 刃数 | 4 |
| 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など | 材質 | HSS(ハイス) |
| 重量 | 48g | ||
| ノンコート | |||
| 管用テーパめねじを加工するのに用います。 | |||
| 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。(米式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
