品番 : EA829TC-6A
品名 : 3/4"x14 パイプタップ(NPT/HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | 3/4”×14 | 全長(mm) | 85 |
| 喰付 | 2.5P | ねじ長 | 35mm |
| シャンク径 | 23mm | 刃数 | 4 |
| 精度 | G | 材質 | HSS(ハイス) |
| ■巾 | 17mm | 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など |
| ノンコート | |||
| 管用テーパめねじを加工するのに用います。 | |||
| 主にパイプ状のものの接続用に。(米式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829TC-8Aです。
