詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TC-4A

品名 : 1/2"x14 パイプタップ(NPT/HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TPT
呼び 1/2”×14 全長(mm) 80
喰付 2.5P ねじ長 35mm
シャンク径 18mm 刃数 4
精度 G 材質 HSS(ハイス)
■巾 14mm 対応被削材 中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ノンコート
管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 04:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA829TC-0.5A 1/16"x27 パイプタップ(NPT/HSS)
EA829TC-1A 1/8"x27 パイプタップ(NPT/HSS)
EA829TC-2A 1/4"x18 パイプタップ(NPT/HSS)
EA829TC-3A 3/8"x18 パイプタップ(NPT/HSS)
EA829TC-4A 1/2"x14 パイプタップ(NPT/HSS)
EA829TC-6A 3/4"x14 パイプタップ(NPT/HSS)
EA829TC-8A 1"x11.5 パイプタップ(NPT/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829TC-8Aです。
  • 画像はEA829TC-8Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top