品番 : EA829TF-302
品名 : 1/8"x28 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SPT |
---|---|---|---|
呼び | Rp1/8”×28 | 全長(mm) | 55 |
喰付 | 4P | 材質 | HSS |
精度 | JIS2 | ねじ長(mm) | 19 |
シャンク径(mm) | 8 | ■巾 | 6mm |
■長 | 9mm | 溝数 | 4 |
重量(g) | 23 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0941ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829TF-310です。