詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TF-307

品名 : 3/4"x14 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SUS-SPT
呼び Rp3/4”×14 全長(mm) 85
喰付 4P 材質 HSS
精度 JIS2 ねじ長(mm) 35
シャンク径(mm) 23 溝数 4
重量(g) 232 ■巾 17mm
■長 20mm 対応被削材 ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/10 21:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TF-302 1/8"x28 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-303 1/4"x19 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-304 3/8"x19 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-305 1/2"x14 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-307 3/4"x14 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-310 1" x11 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
ウェブカタログ画像
画像はEA829TF-310です。
  • 画像はEA829TF-310です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top