品番 : EA829TF-304
品名 : 3/8"x19 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
カタログ訂正
26/05/15 材質の訂正。誤:HSS、正:HSSE(高バナジウムハイス)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rp3/8”×19 | 喰付 | 4P |
| 全長 | 65mm | ねじ長 | 28mm |
| シャンク径 | 14mm | ■長 | 14mm |
| ■巾 | 11mm | 溝数 | 4 |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 69g | ||
| JIS2級 | |||
| ホモ処理(表面加工) | |||
| ステンレス鋼などの難被削材に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
