詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TF-310

品名 : 1" x11 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))

カタログ訂正

26/05/15 材質の訂正。誤:HSS、正:HSSE(高バナジウムハイス)(No.57 9025)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SUS-SPT
呼び Rp1”×11 喰付 4P
全長 95mm ねじ長 45mm
シャンク径 26mm ■長 24mm
■巾 21mm 溝数 4
対応被削材 ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
重量 370g
JIS2級
ホモ処理(表面加工)
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
追加説明
カタログ価格

38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TF-302 1/8"x28 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-303 1/4"x19 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-304 3/8"x19 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-305 1/2"x14 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-307 3/4"x14 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
EA829TF-310 1" x11 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top