詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LD-1

品名 : 100mmx 9T ジグソーブレード(2枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 BW-111C
用途 木工用 切断能力 木材:10~50mm
シャンクタイプ Tシャンク 山数 9
全長 100mm 入数 2本
ボッシュ型
追加説明
アイコン
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/01 19:54現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ

代替品

EA854LD-8
バリエーション一覧
EA854LD-1 100mmx 9T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-2 80mmx12T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-3 100mmx 6T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-4 100mmx 6T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-5 100mmx 8T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-6 100mmx12T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-7 75mmx18T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-8 100mmx 9T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-9 80mmx12T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-10 100mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-11 100mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-12 100mmx 8T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-13 100mmx12T ジグソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top