品番 : EA854LD-11
品名 : 100mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | K-144D |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木工用高速切断 | シャンクタイプ | Tシャンク |
| 全長 | 100mm | 山数 | 6 |
| 入数 | 5本 | ||
| ボッシュ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/05 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
