品番 : EA854LD-9
品名 : 80mmx12T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | K-119BO |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木工円切用 | 切断能力 | 木材:3~20mm |
| シャンクタイプ | Tシャンク | 山数 | 12 |
| 全長 | 80mm | 入数 | 5本 |
| ボッシュ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/01 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
