品番 : EA854LD-3
品名 : 100mmx 6T ジグソーブレード(2枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | BW-101D |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木工用仕上切断 | 切断能力 | 木材:5~50mm(仕上切断) |
| シャンクタイプ | Tシャンク | 山数 | 6 |
| 全長 | 100mm | 入数 | 2本 |
| ボッシュ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/05 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

