品番 : EA854LG-42
品名 : 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118AF |
---|---|---|---|
全長(mm) | 92 | 山数 | 17~23 |
シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
用途 | ステンレス・軟鋼板1.0~3.0mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
有効長(mm) | 67 | 材質 | バイメタル |
切断タイプ | 直線切断 | ||
金工用折れにくいバイメタルブレード |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 18:44現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1014ページ |
拡大