品番 : EA854LG-44
品名 : 83mmx 16T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118EOF |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 83 | 山数 | 16 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
| 用途 | 軟鋼板1.5~4.0mm | 刃厚(mm) | 1.25 |
| 有効長(mm) | 57 | 材質 | バイメタル |
| 切断タイプ | 曲線切断 | ||
| 金工用折れにくいバイメタルブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/24 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
