詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LG-46

品名 : 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚

仕様

メーカー ボッシュ 型番 T-118BF
全長(mm) 92 山数 11~13
シャンク Tシャンク 入数 5枚
用途 ステンレス2.0~3.0mm、軟鋼板2.5~6.0mm 刃厚(mm) 1.0
有効長(mm) 67 材質 バイメタル
切断タイプ 直線切断
金工用折れにくいバイメタルブレード
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/06 03:26現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0999ページ

代替品

EA854LG-45A
  • 品番

    EA854LG-45A

  • コメント

    変更点:刃厚、入数

バリエーション一覧
EA854LG-41 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚
EA854LG-42 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
EA854LG-44 83mmx 16T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
EA854LG-45 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚
EA854LG-45A 92mmx13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚)
EA854LG-46 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top