詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LG-45A

品名 : 92mmx13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 T121BFC
全長 92mm 山数 13
シャンク Tシャンク 入数 3枚
用途 ステンレス:2.0~3.0mm
軟鋼板:2.5~6.0mm
刃厚 0.9mm
有効長 67mm 材質 バイメタル
(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
刃形 波刃 切断タイプ 直線切断
金工厚物用
高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。
ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 10:15現在)

商品入数 3 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA854LG-41 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚
EA854LG-42 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
EA854LG-44 83mmx 16T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
EA854LG-45 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚
EA854LG-45A 92mmx13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚)
EA854LG-46 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top