品番 : EA854LG-45
品名 : 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118BF/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 92 | 山数 | 11~13 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 3枚 |
| 用途 | ステンレス2.0~3.0mm、軟鋼板2.5~6.0mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
| 有効長(mm) | 67 | 材質 | バイメタル |
| 切断タイプ | 直線切断 | ||
| 金工用折れにくいバイメタルブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3枚

