品番 : EA854YG
品名 : AC100V/70W 万能糸鋸
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | MOTO-SAW |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・70W | 能力 | 木材:19mm バルサ材:38mm 軟鋼板:0.8mm |
| ストローク数 | 1,100~1,800spm | ストローク長 | 8mm |
| フトコロサイズ | 250mm | サイズ | 380×205×390(H)mm |
| コード長 | 2m | 重量 | 1.1kg |
| 付属品 | 木材・樹脂兼用横向き刃(15山)×1本 木材・樹脂兼用刃(15山)×4本 木工仕上刃(18.5山)×4本 金属切断刃(25山)×1本 吸じんホース用アダプター |
||
| 卓上型、手持ち型の2WAY仕様 | |||
| 無段変速スイッチ搭載 | |||
| 吸じん機構付き | |||
| 刃の交換は、レバーを使ってカンタンに。刃の張り具合を最適に自動調整します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/29 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854YG AC100V/70W 万能糸鋸 |
| EA854YG-1 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/5枚) |
| EA854YG-2 [EA854YG用] 鋸刃(木工仕上用/5枚) |
| EA854YG-3 [EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚) |
| EA854YG-4 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
万能糸鋸 スタートガイド動画
