詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854YG-4

品名 : [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/4枚)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 MS50N1
山数 15(1インチあたり) 刃幅 0.4mm
幅 4mm 全長 100mm
切り込み深さ 12mm 入数 4枚
木材・樹脂用(横向き仕様)
万能糸鋸(EA854YG)用 糸鋸替刃
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 16:34現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 0862ページ
バリエーション一覧
EA854YG AC100V/70W 万能糸鋸
EA854YG-2 [EA854YG用] 鋸刃(木工仕上用/5枚)
EA854YG-3 [EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚)
EA854YG-4 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/4枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top