品番 : EA854YG-3
品名 : [EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | MS53 | 
|---|---|---|---|
| 山数 | 25(1インチあたり) | 刃幅 | 0.2mm | 
| 幅 | 4mm | 全長 | 100mm | 
| 切り込み深さ | 3mm | 入数 | 5枚 | 
| 金属切断用 | |||
| 万能糸鋸(EA854YG)用 糸鋸替刃 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 21:58現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0884ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA854YG AC100V/70W 万能糸鋸 | 
| EA854YG-1 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/5枚) | 
| EA854YG-2 [EA854YG用] 鋸刃(木工仕上用/5枚) | 
| EA854YG-3 [EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚) | 
| EA854YG-4 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/4枚) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                        
                        
                            