品番 : EA854YG-2
品名 : [EA854YG用] 鋸刃(木工仕上用/5枚)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | MS52 |
|---|---|---|---|
| 山数 | 18.5(1インチあたり) | 刃幅 | 0.2mm |
| 幅 | 4mm | 全長 | 100mm |
| 切り込み深さ | 12mm | 入数 | 5枚 |
| 木工仕上用 | |||
| 万能糸鋸(EA854YG)用 糸鋸替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854YG AC100V/70W 万能糸鋸 |
| EA854YG-1 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/5枚) |
| EA854YG-2 [EA854YG用] 鋸刃(木工仕上用/5枚) |
| EA854YG-3 [EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚) |
| EA854YG-4 [EA854YG用] 鋸刃(木材/樹脂兼用/4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
