品番 : EA864BB-16A
品名 : ワイヤレステレビドアホン
配線工事不要!玄関カメラ&ポータブルモニターセット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | DHS-SP2020 |
|---|---|---|---|
| 【玄関カメラ子機】 | |||
| 特長 | ・水平画角130°の広角カメラ ・夜間用LEDライト ・乾電池式 ・防沫形カメラ(IPX4相当) ※カメラ取付枠にマグネット付 |
電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 |
| 電池寿命 | 約8ヵ月 (1回20秒、1日5回、21℃で使用時) |
使用環境条件 | -10℃~50℃、90%以下 |
| 取付条件 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 | 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
| 撮影画角 | (水平)約130°、(垂直)約90° | 夜間撮影方法 | 可視光LED |
| 最低被写体照度 | 2lx | 外形サイズ | 約100(W)×34(D)×128(H)mm(最大値) |
| 重量 | 約210g(電池除く) | 耐水性能 | IPX4(防沫形) |
| 【ポータブルモニター子機】 | |||
| 特長 | ・ワイヤレス:DECT方式でしっかりつながる ・ポケットに収まるコンパクトサイズ ・録画機能 ・ズーム・ワイド ・充電式 |
電源 | ニッケル水素充電池(DC2.4V/750mA) |
| 使用環境条件 | 0℃~40℃、70%以下 | 画面表示 | 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 | 充電時間 | 約15時間 |
| 連続使用時間 | (通話)約3時間 (待受)約100時間 |
使用可能距離 | 見通し約100m |
| 外形サイズ | 約57(W)×22(D)×137(H)mm | 重量 | 約120g(電池パック含む) |
| 【充電台親機】 | |||
| 電源 | DC5V/ACアダプター付属 | 消費電力 | (待受時)約1.0W (充電時)約2.1W |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 | 外形サイズ | 約85(W)×57(D)×70(H)mm(最大値) |
| 重量 | 約70g | 付属品 | カメラ用フロントパネル×1枚、 電池パック、 壁掛用木ネジ×4本、 壁掛用アンカー×4本、 充電台親機用ACアダプター(コード長約1.8m)、 取扱説明書1冊、 設置説明書1部 |
| 電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。 | |||
| 持ち運びに便利なポータブルモニター | |||
| 配線工事不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BB-50 ワイヤレステレビドアホン |
| EA864BB-53 ワイヤレステレビドアホン |
| EA864BB-16A ワイヤレステレビドアホン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864BB-51A : 増設用 ポータブルモニター子機 |
| オプション | EA864BB-52A : 増設用 玄関カメラ子機 |
