品番 : EA864BB-53
品名 : ワイヤレステレビドアホン
配線工事不要!玄関カメラ&壁掛モニターセット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | DHS-SM2030 |
|---|---|---|---|
| 【玄関カメラ子機】 | |||
| 特長 | ・水平画角130°の広角カメラ ・夜間用LEDライト ・乾電池式 ・防沫形カメラ(IPX4相当) ※カメラ取付枠にマグネット付 |
電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 |
| 電池寿命 | 約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) | 取付条件 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 | 撮影画角 | (水平)約130°(垂直)約90° |
| 夜間撮影方法 | 可視光LED | 最低被写体照度 | 2 lx |
| サイズ | 100×34×128(H)mm | 重量 | 約210g(電池除く) |
| 耐水性能 | IPX4(防沫形) | ||
| 【モニター親機】 | |||
| 特長 | ・録画機能で留守中の来客も自動録画 ・最大録画件数50件+手動録画50枚 |
電源 | AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m) |
| 消費電力 | 待受時:約0.8W 通話時:約3.1W |
使用環境条件 | 0~40℃、70%以下 |
| 電波到達距離 | 100m(見通し距離) | 取付条件 | 露出壁掛け(金具付属) |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 | 使用可能距離 | 見通し約100m |
| 画面表示 | 3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ | サイズ | 175×26×130(H)mm |
| 重量 | 約445g | 付属品 | カメラ用フロントパネル×1枚、壁掛用木ネジ×4本、壁掛用アンカー×4本、取扱説明書、設置説明書 |
| 屋内外用 | |||
| 自動録画機能で、留守中も来訪者を画像で保存、帰宅後に確認できます。 | |||
| ※録画は動画ではなく静止画で保存されます。 | |||
| 電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。 | |||
| 配線工事不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BB-50 ワイヤレステレビドアホン |
| EA864BB-53 ワイヤレステレビドアホン |
| EA864BB-16A ワイヤレステレビドアホン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864BB-51A : 増設用 ポータブルモニター子機 |
| オプション | EA864BB-52A : 増設用 玄関カメラ子機 |
